text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimpbrander brander d. 50 mm gasverbruik bij 2,0 bar 2000 g/h 26 kW SIEVERT


Krimpbrander voor het krimpen van krimpslangen aan kabels, buizen en leidingen. De brander heeft een zachte, krachtige vlam met gele tint, die ook bij daglicht goed zichtbaar is. Optimale werkdruk: 1,5 bar. Voor krimpslangen boven 150 mm diameter.

Artikelnummer S9921.003.348
Vermogen (W) 26
Gebogen Ja
Diameter branderkop (mm) 50
Gasverbruik (g/h) 2000
Met bouthouder Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Vermogen (W) 26
Gebogen Ja
Diameter branderkop (mm) 50
Gasverbruik (g/h) 2000
Met bouthouder Nee
Merk Sievert
Gewicht per stuk (g) 320

Artikelnummers

Artikelnummer S9921.003.348
EAN 7314523348918
UBB 500500521124
UNSPSC 40101834
Fabrikant artikelnummer 334891
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.