text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Krimpbrander brander d. 38 mm gasverbruik bij 2,0 bar 900 g/h 11,5 kW SIEVERT


Krimpbrander voor het krimpen van krimpslangen aan kabels, buizen en leidingen. De brander heeft een zachte, krachtige vlam met gele tint, die ook bij daglicht goed zichtbaar is. Optimale werkdruk: 1,5 bar. Voor krimpslangen van 50 tot 150 mm diameter.

Artikelnummer S9921.003.341
Vermogen (W) 11.5
Gebogen Ja
Diameter branderkop (mm) 38
Gasverbruik (g/h) 900
Met bouthouder Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Vermogen (W) 11.5
Gebogen Ja
Diameter branderkop (mm) 38
Gasverbruik (g/h) 900
Met bouthouder Nee
Merk Sievert

Artikelnummers

Artikelnummer S9921.003.341
EAN 7314523341919
UBB 500500520050
UNSPSC 40101834
Fabrikant artikelnummer 334191
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.