text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimpbrander brander d. 28 mm gasverbruik bij 2,0 bar 460 g/h 5,9 kW SIEVERT


Promatic krimpbrander voor het krimpen van krimpslangen aan kabels, buizen en leidingen. De brander heeft een zachte, krachtige vlam met gele tint, die ook bij daglicht goed zichtbaar is. Optimale werkdruk: 1,5 bar. Voor krimpslangen tot 50 mm diameter.

Artikelnummer S9921.003.347
Vermogen (W) 5.9
Gebogen Ja
Diameter branderkop (mm) 28
Gasverbruik (g/h) 460
Met bouthouder Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Vermogen (W) 5.9
Gebogen Ja
Diameter branderkop (mm) 28
Gasverbruik (g/h) 460
Met bouthouder Nee
Merk Sievert
Type Soft Flame Burner

Artikelnummers

Artikelnummer S9921.003.347
EAN 7314523347911
UBB 500500521041
UNSPSC 40101834
Fabrikant artikelnummer 334791
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.