text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 250 mm vorm 2 kunststof mantel KNIPEX


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. De 250 mm lange diagonaalsnijtang is gesc

Artikelnummer 4G321486
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Omschrijving

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. De 250 mm lange diagonaalsnijtang is geschikt voor koperen geleiders tot 16 mm² en aluminium geleiders tot 35 mm². De schuine kop van 12° biedt ruimte om te grijpen. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4G321486
EAN 4003773045021
UBB 500513354091
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 21 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.