text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Kracht-zijsnijtang lengte 250 mm vorm 0 meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. De 250 mm lange diagonaalsnijtang is gesc

Artikelnummer K1074.500.250
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. De 250 mm lange diagonaalsnijtang is geschikt voor koperen geleiders tot 16 mm² en aluminium geleiders tot 35 mm². - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.500.250
EAN 4003773039754
UBB 419104291374
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 05 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.