text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 200 mm verchroomd VDE meercomponenten mantels PROMAT


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. 20 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele zijsnijtangen. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand 64 HRC. Speciale gereedschapsset, oliegehard en getemperd Tang verchroomd

Artikelnummer 7W413756
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7W413756
EAN 4015448500438
UBB 500583314199
UNSPSC 27112114
Fabrikant artikelnummer 4000810161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.