text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 200 mm VDE vorm 0 met dompelisolatie KNIPEX

Op bestelling

Diagonaalschaar met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- VDE getest: ja

Artikelnummer K1074.700.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 330
Goederencode 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Omschrijving

Diagonaalschaar met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 07 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.