text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 200 mm VDE vorm 0 met bevestigingsoog meercomponenten

Op bestelling

Diagonaalschaar met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precieze snijkanten extra inductief gehard (hardheid snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. Tang met geïntegreerd, geïsoleerd tuierkoppelpunt voor een gereedschapstuierketting. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Valbeveiligingssysteem: ja - VDE getest: ja

Artikelnummer 1H560399
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Goederencode 82032000
Type VDE High Leverage Power Diagonal Cutter with Chrome Plated

Omschrijving

Diagonaalschaar met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precieze snijkanten extra inductief gehard (hardheid snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. Tang met geïntegreerd, geïsoleerd tuierkoppelpunt voor een gereedschapstuierketting. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Valbeveiligingssysteem: ja - VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 1H560399
EAN 4003773081494
UBB 500667044746
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 74 06 200 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.