text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 200 mm VDE vorm 0 meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precieze snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- VDE getest: ja

Numéro d'article K1074.600.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 295
Goederencode 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

La description

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de snijhoek en overbrengingsverhouding. Precieze snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- VDE getest: ja

Numéros d'articles

Numéro d'article K1074.600.200
EAN 4003773033820
UBB 419104212412
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 06 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.