text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 180 mm verchroomd VDE meercomponenten mantels PROMAT


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. 20 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele zijsnijtangen. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand 64 HRC. Speciale gereedschapsset, oliegehard en getemperd Tang verchroomd

Artikelnummer 0S300615
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0S300615
EAN 4015448533252
UBB 500573840708
UNSPSC 27112114
Fabrikant artikelnummer 4000810157
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.