text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 180 mm gepolijst vorm 1 meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductief gehard (hardheid snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. met openingsveer, indien nodig te activeren. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2mm

Numéro d'article K1074.121.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 210
Goederencode 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutting Nipper with Multi-Component Grip

La description

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductief gehard (hardheid snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. met openingsveer, indien nodig te activeren. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1074.121.180
EAN 4003773060192
UBB 500505729946
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 12 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.