text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 180 mm gepolijst vorm 0 kunststof mantel KNIPEX


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2mm

Artikelnummer K1074.100.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Omschrijving

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.100.180
EAN 4003773022008
UBB 419104210358
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 01 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.