text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-voorsnijder totale lengte 160 mm hoofd gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Doorslijpmachine met hoge hefboomwerking Met snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Hoge snijcapaciteit met weinig inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,5mm- Snijcapaciteiten medium harde dr

Artikelnummer K1067.100.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 240
Type End Cutting Nipper

Omschrijving

Doorslijpmachine met hoge hefboomwerking Met snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Hoge snijcapaciteit met weinig inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,5mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1067.100.160
EAN 4003773040620
UBB 419104120268
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 67 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.