text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-middensnijtang lengte 250 mm gepolijst kunststof mantel KNIPEX


High Leverage Centre Cutter Met geïntegreerde gesmede as voor zwaar gebruik. Met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Knipt dikke draden met minder moeite dan andere diagonaalknippers van dezelfde lengte. Centrische precisiesnijkanten. Hoge knipprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de kniphoek en overbrengingsve

Artikelnummer K1074.190.250
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk KNIPEX

Omschrijving

High Leverage Centre Cutter Met geïntegreerde gesmede as voor zwaar gebruik. Met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Knipt dikke draden met minder moeite dan andere diagonaalknippers van dezelfde lengte. Centrische precisiesnijkanten. Hoge knipprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van de kniphoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 5 mm- Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 5,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.8mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 91 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.