text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-combinatietang lengte 225 mm gepolijst kunststof mantel KNIPEX

Article number K1002.100.225
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal

Specifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 3 - 3
Stripbereik doorsnede (mm²) 25 - 25
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 340
Goederencode 8203200000
Type Power Combination Pliers

Article numbers

Article number K1002.100.225
EAN 4003773013198
UBB 419102153790
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  02 01 225
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.