text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-combinatietang lengte 200 mm verchroomd meercomponentenhulzen KNIPEX


Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning nodig dan met conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar werk. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond mate

Artikelnummer K1002.500.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 25 - 25
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Nee

Omschrijving

Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning nodig dan met conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar werk. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijpbekken voor een optimale werking van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,8 mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 13,0mm- Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 25,0mm²

Artikelnummers

Artikelnummer K1002.500.200
EAN 4003773043089
UBB 419102022862
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 02 05 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.