text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-combinatietang lengte 180 mm gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning vereist dan bij conventionele combinatietangen. Gemakkelijker werken dankzij geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Nauwkeur

Artikelnummer K1002.100.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 180
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 180
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning vereist dan bij conventionele combinatietangen. Gemakkelijker werken dankzij geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijpbekken voor een optimale werking van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,0 mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 11,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²

Artikelnummers

Artikelnummer K1002.100.180
EAN 4003773033134
UBB 419102153204
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 02 01 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.