text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Kraanaansluiting GEKA plus-steeksysteem KTW messing binnenschroefdraad G 1/2 KARASTO


Messing · Voor drinkwater · Getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

Artikelnummer 3G211019
Vorm Koppeling (female)
Materiaal Messing
Met stofkap Nee
Geschikt voor vacuüm Nee
Draadaansluiting Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Koppeling (female)
Materiaal Messing
Met stofkap Nee
Geschikt voor vacuüm Nee
Draadaansluiting Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch) 1/2 inch
Maat draadaansluiting (mm) 19.17
Met ventiel Nee
Zelfontluchtend Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling Nee
Merk Karasto

Artikelnummers

Artikelnummer 3G211019
EAN 4015933110685
UBB 500581728887
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 46.1818.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.