Opbouwlinialen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Afstandmeters
Elektronische afstandsmeters
2I849695
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
Koudemiddelweegschaal ROSCALE 120 weegbereik 0-120 kg Plattform-B230xD230 mm ROTHENBERGER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2I849695
Breedte
230
Hoogte
53
Lengte (mm)
230
Batterijen meegeleverd
Ja
Weegbereik (kg)
0-120
Lengte weegoppervlak (mm)
230
Breedte weegoppervlak (mm)
230
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
230
Hoogte
53
Lengte (mm)
230
Batterijen meegeleverd
Ja
Weegbereik (kg)
0-120
Lengte weegoppervlak (mm)
230
Breedte weegoppervlak (mm)
230
Merk
Rothenberger
Goederencode
84238289
Type
R17300416
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I849695
EAN
4004625375587
UBB
500581410999
UNSPSC
41111508
Fabrikant artikelnummer
8000739578