text.skipToContent text.skipToNavigation

Kogelkranen-set messingIG nominale grootte mm 12 buitenschroefdraad 3/4 inch GEKA

Artikelnummer 3E593375
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Nom. diameter aansluiting 2 1 inch (25)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 15
Nom. diameter aansluiting 1 3/4 inch (20)

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Nom. diameter aansluiting 2 1 inch (25)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 15
Nom. diameter aansluiting 1 3/4 inch (20)
Merk GEKA

Artikelnummers

Artikelnummer 3E593375
EAN 4015933100815
UBB 500581686135
UNSPSC 40141616
Fabrikant artikelnummer 4000351268
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.