text.skipToContent text.skipToNavigation

Kogelkranen-set messingIG nominale grootte mm 10 buitenschroefdraad 1/2 inch GEKA

Artikelnummer 1L471766
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Nom. diameter aansluiting 2 3/4 inch (20)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 15
Nom. diameter aansluiting 1 1/2" (15)

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Nom. diameter aansluiting 2 3/4 inch (20)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 15
Nom. diameter aansluiting 1 1/2" (15)
Merk GEKA

Artikelnummers

Artikelnummer 1L471766
EAN 4015933100808
UBB 500581094686
UNSPSC 40141616
Fabrikant artikelnummer 4000351267
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.