text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Ball Valve 3/4" External x 3/4" Internal BSPP Brass Lever Operated


Article number 3J974840
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Afdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2 3/4 inch (20)
Packed per 1

Specifications

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Afdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2 3/4 inch (20)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 40
Materiaal spindel Overig
Mediumtemperatuur (continu) -15-150
Nom. diameter aansluiting 1 3/4 inch (20)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogelafdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel Messing
Materiaal spindelafdichting primair Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Merk Karasto
Goederencode 84818081
Type Ball Valve

Article numbers

Article number 3J974840
EAN 4015933044348
UBB 500581796934
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  65.3403.9
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.