text.skipToContent text.skipToNavigation

Kogelkraan GEKA plus Type 3 messingIG 1/2 inch nominale groottemm 15 KARASTO


Artikelnummer 2C535807
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Afdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Afdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 40
Materiaal spindel Overig
Mediumtemperatuur (continu) -15-150
Nom. diameter aansluiting 1 1/2" (15)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogelafdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel Messing
Materiaal spindelafdichting primair Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Merk Karasto
Goederencode 84818081
Type Ball Valve

Artikelnummers

Artikelnummer 2C535807
EAN 4015933044331
UBB 500581343919
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65.3401.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.