Snijders & knippers
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
Frezen
Frezen
4U778663
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
Handsnijbrander X511 X511 branderkop 75 graden lengte 855 mm GCE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4U778663
Lengte (mm)
855
Snijbereik (mm)
500 - 500
Geschikt voor acetyleen
Ja
Geschikt voor propaan
Ja
Hoek snijkop (°)
75
Draadmaat moer links
3/8 inch
Draadmaat moer rechts
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
855
Snijbereik (mm)
500 - 500
Geschikt voor acetyleen
Ja
Geschikt voor propaan
Ja
Hoek snijkop (°)
75
Draadmaat moer links
3/8 inch
Draadmaat moer rechts
1/4 inch
Merk
Gce rhöna
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U778663
EAN
4031182058912
UBB
500582267422
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
1000153069