text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zijdelingse tang met watersnijkop kunststof bekleed verchroomd 125 mm


Zijsnijtang halfrond, lange, taps toelopende bekken. Geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 7,0mm- Tips breedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 1,8mm- Beklengte (L3): 27.0mm- Kopbreedte (W3): 13mm

Artikelnummer K1025.300.125
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
Goederencode 8203200000
Type Radio Pliers

Omschrijving

Zijsnijtang halfrond, lange, taps toelopende bekken. Geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 7,0mm- Tips breedte (W4): 2,5mm- Bekdikte (T2): 1,8mm- Beklengte (L3): 27.0mm- Kopbreedte (W3): 13mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1025.300.125
EAN 4003773043065
UBB 419100061250
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 25 03 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.