text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Zeskant dopsleutel 57mm


12-punts dopsleutel Voor inbusschroeven. Basisgereedschap verchroomd. Met dubbele hex. - Vierkantaandrijving: 1/2in- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 41.0mm- Breedte over platte kanten S: 1 in

Artikelnummer 8Z341029
Lengte 61
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 61
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Merk Knipex

Omschrijving

12-punts dopsleutel Voor inbusschroeven. Basisgereedschap verchroomd. Met dubbele hex. - Vierkantaandrijving: 1/2in- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 41.0mm- Breedte over platte kanten S: 1 in

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z341029
EAN 4003773020868
UBB 500513356492
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 47 1"
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.