text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zeskant dopsleutel 147mm


12-punts dopsleutel Voor inbusschroeven. Basisgereedschap verchroomd. Met dubbele hex. - Vierkantaandrijving: 3/8in- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 22,5mm- Breedte over platte kanten S: 1/2in

Artikelnummer 1G825781
Lengte (mm) 45
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Sleutelwijdte (inch) 1/2 inch
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 45
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Sleutelwijdte (inch) 1/2 inch
Merk Knipex
Type Socket

Omschrijving

12-punts dopsleutel Voor inbusschroeven. Basisgereedschap verchroomd. Met dubbele hex. - Vierkantaandrijving: 3/8in- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 22,5mm- Breedte over platte kanten S: 1/2in

Artikelnummers

Artikelnummer 1G825781
EAN 4003773020554
UBB 500513355734
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 37 1/2"
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.