text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex X-Cut Compact Diagonaalsnijder 4,8mm 23 x 55mm Bek 160mm


KNIPEX X-Cut® snijdt zowel de fijnste strengen als meeraderige kabels en pianodraden. Krachtig, licht en universeel. Hoge snijprestaties bij minimale krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Box-joint ontwerp: hoogste stabiliteit met laag gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor zwaar gebruik. Grote opening

Artikelnummer 0A454838
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee

Omschrijving

KNIPEX X-Cut® snijdt zowel de fijnste strengen als meeraderige kabels en pianodraden. Krachtig, licht en universeel. Hoge snijprestaties bij minimale krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Box-joint ontwerp: hoogste stabiliteit met laag gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor zwaar gebruik. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, zelfs door fijne koperdraden. Compacte constructie met laag gewicht. Universeel inzetbaar, in montage, onderhoud en productie. 40% minder kracht nodig in vergelijking met standaard zijsnijtangen van dezelfde lengte. tang met koordbevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 4.8mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 12,0mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 0A454838
EAN 4003773080503
UBB 500641757926
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 73 05 160 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.