text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex werkplaatsuitrusting 00 19 55 S4 LE


Gereedschapsrol voor tangen en moersleutels Gereedschapsrol van slijtvast polyester met klittenbandsluiting. Afmetingen, open (L x H): 440 x 330 mm. - Afmeting buiten (binnen) hoogte mm: 330mm- Afmeting buiten (binnen) diepte mm: 440mm

Artikelnummer 1U259399
Kleur Zwart
Breedte 140
Uitvoering Zak
Hoogte 440
Diepte 40
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 140
Uitvoering Zak
Hoogte 440
Diepte 40
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Materiaal Stof
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Nee
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merk Knipex
Type Roll Up Case

Omschrijving

Gereedschapsrol voor tangen en moersleutels Gereedschapsrol van slijtvast polyester met klittenbandsluiting. Afmetingen, open (L x H): 440 x 330 mm. - Afmeting buiten (binnen) hoogte mm: 330mm- Afmeting buiten (binnen) diepte mm: 440mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1U259399
EAN 4003773077824
UBB 500711481969
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 19 55 S4 LE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.