text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex waterpomptang met groefverbinding kunststof gecoat verchroomd 250 mm


Loopt door gefreesde scharniervlakken licht en soepel in vijf verschillende standen. Geen doorschieten van het scharnier. Bek met goede pasvorm voor schroeven en moeren. Geen belasting van de scharnierschroef, daarom slijten de schroeven niet. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC bij een lengte van 250 mm: vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend.

Artikelnummer K1089.300.250
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 36
Aantal standen 5
Handvat Kunststof gecoat
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 36
Aantal standen 5
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 335
Type Water Pump Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer K1089.300.250
EAN 4003773043829
UBB 419102157189
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 89 03 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.