text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex waterpomptang Cobra® lengte 250 mm klembreedte 46 mm gepolijst


Zelfklemmend op pijpen en moeren. Doorgestoken scharnier voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk. Grijpvlakken speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC. Klembeveiliging. Chroom-vanadium elektrostaal, gesmeed, in meerdere stappen oliegehardTang grijs gefosfateerd. Gepolijste kop

Artikelnummer K1087.210.250
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 46
Handvat Kunststof beschermlaag
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 46
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Zelfklemmend op pijpen en moeren. Doorgestoken scharnier voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Instelling door druk op de knop direct op het werkstuk. Grijpvlakken speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC. Klembeveiliging. Chroom-vanadium elektrostaal, gesmeed, in meerdere stappen oliegehardTang grijs gefosfateerd. Gepolijste kop

Artikelnummers

Artikelnummer K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 21 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.