text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex waterpomptang Cobra® lengte 180 mm klembreedte 36 mm verchroomd


KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Scharnierconstructie voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Afstelposities: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor moeren: 36mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm

Artikelnummer K1087.300.180
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening (mm) 36
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 170
Goederencode 8204120000
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Scharnierconstructie voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Afstelposities: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor moeren: 36mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1087.300.180
EAN 4003773005667
UBB 419102157429
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 03 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.