text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex waterpomptang 8722250 8722-250mm


KNIPEX Cobra® QuickSet Volledig openen, duwen, grijpen! Extra snelle instelling op het werkstuk door de tanggreep te verschuiven. Combineert de beproefde, betrouwbare vergrendeling van de scharnierbout met een extra duwfunctie die het werken op zeer krappe en ontoegankelijke plaatsen vergemakkelijkt. De verstelling direct op het werkstuk is mogelijk doo

Artikelnummer K1087.220.250
Lengte 250
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 250

Omschrijving

KNIPEX Cobra® QuickSet Volledig openen, duwen, grijpen! Extra snelle instelling op het werkstuk door de tanggreep te verschuiven. Combineert de beproefde, betrouwbare vergrendeling van de scharnierbout met een extra duwfunctie die het werken op zeer krappe en ontoegankelijke plaatsen vergemakkelijkt. De verstelling direct op het werkstuk is mogelijk door eenvoudig de tanggreep te verschuiven. Betrouwbare vergrendeling van de scharnierbout bij de eerste werklast. De grijpbreedte van de tang is dan gefixeerd en kan alleen worden aangepast door op de knop te drukken. Om de schuiffunctie weer te activeren, moet de scharnierbout worden losgemaakt door op de drukknop te drukken en moet de tang weer volledig worden geopend. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet over het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van vingers van bediener. zelfbedieningskaart/blister. - Verstelposities: 25- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 2 in- Capaciteit voor moeren: 46mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1087.220.250
EAN 4003773073796
UBB 500625385793
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 21 250 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.