Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Isolatie striptangen
5W904450
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
Knipex VDE Kabelschaar 45mm Meer-componentengreep 315mm Lengte
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
5W904450
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
45
Geïsoleerd
Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²)
380
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Ja
Totale lengte (mm)
315
Uitvoering/bediening
Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
45
Geïsoleerd
Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²)
380
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Ja
Totale lengte (mm)
315
Uitvoering/bediening
Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Met draadstripfunctie
Ja
VDE getest
Ja
Merk
Knipex
Goederencode
82033000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W904450
EAN
4003773078579
UBB
500513343524
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
95 36 315 A