VDE Gereedschapsset Aantrekkelijke verkoopverpakking met Euro-standaard perforatie. Gereedschap in een kunststof diepgetrokken tray met transparant deksel. Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm. gereedschap VDE-gekeurd volgens DIN EN/IEC 60900 1000V, tangen verchroomd, grepen met meercomponentenafdekkingen. met 3 WERA-schroevendraaiers. Inhoud: 1 x 70 06 160 Knipex Diagonaalsnijtang (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipex Nose Side Cutting Pliers (Ooievaarsbek tang) (200 mm), 1 x 006110 Wera Schroevendraaiers voor sleufschroeven 160 i (0, 6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 6120 Wera Schroevendraaiers voor sleufschroeven 160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 006154 Wera Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven 162i PH (PH2 x 100 mm),