text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex universele tang lengte 250 mm dip-geïsoleerd verchroomd VDE


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapac

Artikelnummer K1003.700.250
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 25 - 25
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 585
Type VDE Universal Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 25,0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.700.250
EAN 4003773015345
UBB 419102152545
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 07 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.