text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex universele tang lengte 200 mm meer-componentengrepen verchroomd VDE


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 13,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Article number K1003.600.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Uitstaand snijvlak Ja
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 320
Goederencode 8203200000
Type VDE Universal Combination Pliers

Description

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 13,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Article numbers

Article number K1003.600.200
EAN 4003773033776
UBB 419102032432
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  03 06 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.