text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex universele tang lengte 200 mm dip-geïsoleerd verchroomd VDE


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapac

Artikelnummer K1003.700.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2.5 - 2.5
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 345
Type VDE Universal Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 13,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.700.200
EAN 4003773015321
UBB 203102202215
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 07 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.