text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex universele tang lengte 180 mm dip-geïsoleerd verchroomd VDE


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,4mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapac

Artikelnummer K1003.700.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2.2 - 2.2
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 290
Type VDE Universal Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,4mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 12,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.700.180
EAN 4003773015314
UBB 419102152396
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 07 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.