text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex universele tang lengte 160 mm dip-geïsoleerd verchroomd VDE


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,1mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapac

Artikelnummer K1003.700.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2 - 2
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,1mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 10,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.700.160
EAN 4003773015307
UBB 419102152214
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 07 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.