text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universele tang gegalvaniseerd 180 mm


Universele grijptang Houdt rond, profiel- en plat materiaal stevig vast. Zwaar model. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Met één hand te bedienen. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. - Spanbreedte rond: 35mm- Spanbreedte vierkant: 25mm- Spanbreedte zeskant: 32mm

Artikelnummer K1040.400.180
Geschikt voor Universeel
Totale lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 32
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 320
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Universeel
Totale lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 32
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 320
Type Universal Grip Pliers

Omschrijving

Universele grijptang Houdt rond, profiel- en plat materiaal stevig vast. Zwaar model. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Met één hand te bedienen. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. - Spanbreedte rond: 35mm- Spanbreedte vierkant: 25mm- Spanbreedte zeskant: 32mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1040.400.180
EAN 4003773022190
UBB 419102070127
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 40 04 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.