text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex universele pincet 155 mm


Universele pincetten Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken. Ruime keuze aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten en verschillende lengtes. Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers. - Oppervlak: zwart gelakt- A

Artikelnummer K1137.923.437
Lengte (mm) 155
Onderdelenklem Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 155
Onderdelenklem Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Universele pincetten Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken. Ruime keuze aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten en verschillende lengtes. Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers. - Oppervlak: zwart gelakt- Afwerking: schuin 25°- Puntdikte (A): 0,8 mm- Puntdikte (B): 0,8mm- Uitvoering pincetpunt: puntig- Zuurbestendigheid: Goed- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie- Magnetisch: magnetisch (100%)- Gedrag: Geleidend

Artikelnummers

Artikelnummer K1137.923.437
EAN 4003773054849
UBB 500505989573
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 34 37
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.