text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Toebehoren & onderdelen 00 50 05 T BK


Bindsysteem-set Voor een betrouwbare bescherming van het gereedschap: opnamecapaciteit voor gereedschap tot 1,5 kg, getest in talrijke valproeven. Grote actieradius: lang sleutelkoord voor comfortabel werken. Vermindert het risico op verlies van gereedschap, letsel aan levende wezens en schade aan objecten. Om te voldoen aan de voorschriften tijdens het

Artikelnummer 6K268283
Uitvoering Enkel
Lengte 0.9
Met demper Nee
Elastisch Ja
Met veiligheidshaak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Enkel
Lengte 0.9
Met demper Nee
Elastisch Ja
Met veiligheidshaak Ja
Positioneringslijn Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Bindsysteem-set Voor een betrouwbare bescherming van het gereedschap: opnamecapaciteit voor gereedschap tot 1,5 kg, getest in talrijke valproeven. Grote actieradius: lang sleutelkoord voor comfortabel werken. Vermindert het risico op verlies van gereedschap, letsel aan levende wezens en schade aan objecten. Om te voldoen aan de voorschriften tijdens het werken op hoogte, bijvoorbeeld bij industrieel klimmen, boomverzorgers, reddingsdiensten, op zee, enz. Het sleutelkoord kan direct met het koord of de karabijnhaak worden bevestigd aan klimuitrusting of vaste punten die voor dit doel zijn voorzien, zodat het sleutelkoord snel kan worden verwisseld van de gereedschapstas naar de tuiertouw. De ongeveer 90 cm lange, gerimpelde stoffen riem rekt uit tot een lengte van ongeveer 1,5 m als er gewicht op wordt gezet. De riem bestaat uit een platte riem aan één uiteinde en een koord en koordstopper aan het andere uiteinde. Geschikt voor alle KNIPEX-tangen met koordbevestigingspunt. Geen PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): niet geschikt voor persoonlijke veiligheid! Inhoud: sleutelkoord 00 50 10 T, met karabijnhaak voor vaste uitrusting 00 50 03 T. zelfbedieningskaart/blister. - Draagvermogen: 1,5 kg / 3,3 lbs

Artikelnummers

Artikelnummer 6K268283
EAN 4003773086048
UBB 500711485192
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 50 05 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.