text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex tangenset in schuimbakje 4-delig


Tangset in schuimrubberen houder voor werkbanken en gereedschapswagens. Overzichtelijk opbergen van gereedschap. Precies passende uitsparingen voor de tangen. Afmetingen schuimrubberen bak (B x H x D): 335 x 165 x 33 mm. Materiaal: twee kleuren schuim met gesloten poriën. Vier precisie-borgveertangen in een schuimschaal. Inhoud: 1 x 48 11 J2 KNIPEX prec

Artikelnummer 5V983670
Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 4
Aantal borgringtangen 4
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 4
Aantal borgringtangen 4
Merk Knipex

Omschrijving

Tangset in schuimrubberen houder voor werkbanken en gereedschapswagens. Overzichtelijk opbergen van gereedschap. Precies passende uitsparingen voor de tangen. Afmetingen schuimrubberen bak (B x H x D): 335 x 165 x 33 mm. Materiaal: twee kleuren schuim met gesloten poriën. Vier precisie-borgveertangen in een schuimschaal. Inhoud: 1 x 48 11 J2 KNIPEX precisie borgveertangen voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 48 21 J21 KNIPEX precisie borgveertangen voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 11 A2 KNIPEX precisie borgveertangen voor buitenringen op assen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 21 A21 KNIPEX precisie borgveertangen voor buitenringen op assen (Ø 19 - 60 mm),

Artikelnummers

Artikelnummer 5V983670
EAN 4003773073291
UBB 500641750160
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 00 20 01 V09
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.