Uitbreidingsset Elektro 1 Inhoud: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® schakelkastsleutel voor alle gangbare kasten en afsluitsystemen (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelscharen (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Waterpomptang (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex Universeel Afstriptang (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex High Leverage Diagonaalschaar (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schroevendraaier (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Knipex Schroevendraaier (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Snijtang met zijsnede (Ooievaarsbek tang) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila duimstok Stabila serie 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Elektrische mini waterpas (68 mm),