text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex tang voor elektrische installatie geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-gekeurd verchroomd 200 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Multifunctionele tang voor de elektrische installatie- om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen. 6 functies in één tang. Gladde grijpvlakken aan de top voor een beschadigingsvrij grijpen van draden- geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Grijpen zonder de tang volledig te openen (intelligent dichthoudmechanisme bij de versie met openingsveer). De snijkant blijft gesloten en beschermd. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. De ontgrendelingspal houdt de lemmet gesloten terwijl de andere functies behouden blijven. Met het intelligente dichthoudmechanisme kan men "grijpen" zonder de tang te openen. Het lemmet blijft gesloten en beschermd..

Artikelnummer 4W834640
Lengte 200
Met draadstripfunctie Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 200
Met draadstripfunctie Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Multifunctionele tang voor de elektrische installatie- om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen. 6 functies in één tang. Gladde grijpvlakken aan de top voor een beschadigingsvrij grijpen van draden- geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Grijpen zonder de tang volledig te openen (intelligent dichthoudmechanisme bij de versie met openingsveer). De snijkant blijft gesloten en beschermd. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. De ontgrendelingspal houdt de lemmet gesloten terwijl de andere functies behouden blijven. Met het intelligente dichthoudmechanisme kan men "grijpen" zonder de tang te openen. Het lemmet blijft gesloten en beschermd..

Artikelnummers

Artikelnummer 4W834640
EAN 4003773075325
UBB 500641793723
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 13 96 200 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.