text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex tang met lange neus 3013160 3013-160mm


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Lange, trapeziumvormige bekken. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Breedte punten (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 5,0 mm- Beklengte (L3): 46,5mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummer K1030.310.160
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof gecoat
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Lange, trapeziumvormige bekken. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Breedte punten (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 5,0 mm- Beklengte (L3): 46,5mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.310.160
EAN 4003773043485
UBB 419100389040
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 13 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.