text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Box Wrench 8mm Plastic-Coated 155mm


Steeksleutel met krukas. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakke delen S: 8mm- Lengte l max.: 155mm- Kopdikte a max.: 7mm- Diepte van crank h max.: 19mm- Kopbreedte b max. mm: 14mm

Objednací číslo
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 75
Goederencode 8204110000
Type Box Wrench

Popis

Steeksleutel met krukas. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakke delen S: 8mm- Lengte l max.: 155mm- Kopdikte a max.: 7mm- Diepte van crank h max.: 19mm- Kopbreedte b max. mm: 14mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1301.080.001
EAN 4003773020141
UBB 240120597218
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 98 01 08

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.