text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex steeksleutel 980107 7 mm


Steeksleutel Gekrikt. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 7mm- Lengte l max.: 150mm- Kopdikte a max.: 7mm- Diepte kruk h max.: 18mm- Kopbreedte b max. mm: 12mm

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode 8204110000
Type Box Wrench

Omschrijving

Steeksleutel Gekrikt. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 7mm- Lengte l max.: 150mm- Kopdikte a max.: 7mm- Diepte kruk h max.: 18mm- Kopbreedte b max. mm: 12mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1301.070.001
EAN 4003773020134
UBB 240120597135
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 98 01 07

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.