text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SmartGrip® waterpomptang met automatische verstelling met anti-slip kunststof bekleding grijs geatramenteerd 250 mm (zelfbedieningskaart/blister)


KNIPEX SmartGrip® Ideaal voor veelvuldig wisselen van werkstukken met verschillende afmetingen. Automatische aanpassing per eenhandsbediening zowel voor rechts- als linkshandig gebruik. Goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke afmetingen van kop en scharnierzone en verzonken scharnierbout. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het

Artikelnummer K1090.001.251
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening (mm) 36
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Nee
Merk Knipex
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Omschrijving

KNIPEX SmartGrip® Ideaal voor veelvuldig wisselen van werkstukken met verschillende afmetingen. Automatische aanpassing per eenhandsbediening zowel voor rechts- als linkshandig gebruik. Goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke afmetingen van kop en scharnierzone en verzonken scharnierbout. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de gebruiker. Vergrendelingshendel voor ruimtebesparend transport met betrouwbare gesloten handgrepen. zelfbedieningskaart/blister. - Capaciteiten voor buizen (diameter): Ø 1 1/4in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 32mm- Capaciteit voor moeren: 36mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1090.001.251
EAN 4003773061311
UBB 500505723824
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 85 01 250 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.